Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plug zonder o-ring groef BLO-3002-ZiNi

  • ERIKS:14480161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,46/ stukexcl. btw

€ 5,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
BLO
Flenssoort
SAE plug
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
0.05 kg
A1
38.1 mm
H
6.8 mm