€ 12,50/ stukexcl. btw
€ 15,13incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | BL |
Flenssoort | SAE plug |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 250 bar |
Gewicht | 0.3 kg |
A1 | 63.5 mm |
H | 12.6 mm |