Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plug met o-ring groef BL-6004-ZiNi

  • ERIKS:14308407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
BL
Flenssoort
SAE plug
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
250 bar
Gewicht
0.18 kg
A1
54 mm
H
10.3 mm