€ 4,06/ stukexcl. btw
€ 4,91incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | BL |
Flenssoort | SAE plug |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Gewicht | 0.05 kg |
A1 | 38.1 mm |
H | 6.8 mm |