Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT inschroefflens AFS-403N

  • ERIKS:14307770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 23,10/ stukexcl. btw

€ 27,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE NPT inschroefflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
NPT
Draadmaat
1" NPT
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x45
Gewicht
0.76 kg
A
1" NPT
B
25 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
25 mm
I
24 mm
L
13 mm
M
M 12x45
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026