€ 23,50/ stukexcl. btw
€ 28,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE NPT inschroefflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | NPT |
Draadmaat | 1/2" NPT |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x35 |
Gewicht | 0.55 kg |
A | 1/2" NPT |
B | 13 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 55 mm |
G | 35 mm |
H | 21 mm |
I | 22 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026