Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT inschroefflens AFS-401N-038

  • ERIKS:14473825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 17,80/ stukexcl. btw

€ 21,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE NPT inschroefflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
NPT
Draadmaat
3/8" NPT
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 8x30
Gewicht
0.29 kg
A
3/8" NPT
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026