Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT inschroefflens AFS-112N

  • ERIKS:14307281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 49,90/ stukexcl. btw

€ 60,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE NPT inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
NPT
Draadmaat
3" NPT
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x50
Gewicht
2.15 kg
A
3" NPT
B
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
I
34 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026