€ 31,10/ stukexcl. btw
€ 37,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE NPT inschroefflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | NPT |
Draadmaat | 1.1/4" NPT |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x45 |
Gewicht | 1.1 kg |
A | 1.1/4" NPT |
B | 32 mm |
C | 69.9 mm |
D | 95 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 27 mm |
I | 24 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026