Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT inschroefflens AFS-102N-034

  • ERIKS:14473820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 19,70/ stukexcl. btw

€ 23,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE NPT inschroefflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
NPT
Draadmaat
3/4" NPT
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x35
Gewicht
0.49 kg
A
3/4" NPT
B
19 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026