Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT contraflens GFS-403N

  • ERIKS:14310331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,80/ stukexcl. btw

€ 28,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE NPT tegenflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
NPT
Draadmaat
1" NPT
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.76 kg
A
1" NPT
B
25 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
25 mm
I
24 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026