€ 18,60/ stukexcl. btw
€ 22,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFS |
Flenssoort | SAE NPT tegenflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | NPT |
Draadmaat | 1/2" NPT |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.26 kg |
A | 1/2" NPT |
B | 13 mm |
C | 40.5 mm |
D | 54 mm |
E | 18.2 mm |
F | 46 mm |
G | 36 mm |
H | 16 mm |
I | 19 mm |
M | M 8 |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026