Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT contraflens GFS-112N

  • ERIKS:14310115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,30/ stukexcl. btw

€ 63,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE NPT tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
NPT
Draadmaat
3" NPT
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
2.15 kg
A
3" NPT
B
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026