Eriks
HAVIT

HAVIT SAE NPT contraflens GFS-104N

  • ERIKS:14309910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,20/ stukexcl. btw

€ 25,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE NPT tegenflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
NPT
Draadmaat
1.1/4" NPT
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
0.66 kg
A
1.1/4" NPT
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M 10
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026