Eriks
HAVIT

HAVIT SAE inlasflens AFS-404S-A38B28

  • ERIKS:14717214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 66,80/ stukexcl. btw

€ 80,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE inlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.2 kg
A
38.3 mm
B
28 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50