€ 128,50/ stukexcl. btw
€ 155,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFS |
Flenssoort | SAE inlasflens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 5 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Gewicht | 5.8 kg |
A | 142 mm |
B | 120 mm |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 92.1 mm |
F | 181 mm |
G | 50 mm |
H | 28 mm |
I | 28 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x55 |
€ 16,79/ stukexcl. btw
€ 20,32incl. btw
285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026