Eriks
HAVIT

HAVIT SAE inlasflens AFS-104S

  • ERIKS:14306819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 18,30/ stukexcl. btw

€ 22,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE inlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
0.66 kg
A
42.8 mm
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
I
22 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026