Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens JIC-37° AFG-401JIC3/4

  • ERIKS:14306317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 24,10/ stukexcl. btw

€ 29,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE draadflens JIC
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
3/4-16 UNF
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.3 kg
A
3/4-16 UNF
B
9.9 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
G
60 mm
H
16 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026