Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter JIC-37° compleet SFCE-6005-J1.5/8M

  • ERIKS:14311394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 64,20/ stukexcl. btw

€ 77,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.5/8-12 UN
Max. bedrijfsdruk
275 bar
A
1.5/8-12 UN
A1
63.5 mm
B
27.5 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
86 mm
L
16.8 mm
M
M 16x55
SW
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026