Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter JIC-37° compleet SFCE-6003-J1.1/16M

  • ERIKS:14311315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 31,10/ stukexcl. btw

€ 37,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.1/16-12 UN
Max. bedrijfsdruk
350 bar
A
1.1/16-12 UN
A1
47.6 mm
B
15.5 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
72 mm
L
13.3 mm
M
M 12x45
SW
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026