Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter JIC-37° compleet SFCE-6001-J1.1/16M

  • ERIKS:14311194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 22,30/ stukexcl. btw

€ 26,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.1/16-12 UN
Max. bedrijfsdruk
350 bar
A
1.1/16-12 UN
A1
31.8 mm
B
15.5 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
G
50 mm
L
8.5 mm
M
M 8x30
SW
20 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026