Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter JIC-37° compleet SFCE-3004-J1.5/8M

  • ERIKS:14311119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 31,20/ stukexcl. btw

€ 37,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.5/8-12 UN
Max. bedrijfsdruk
280 bar
A
1.5/8-12 UN
A1
50.8 mm
B
27.5 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
58 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
42 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026