€ 29,10/ stukexcl. btw
€ 35,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flenssoort | SAE flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 1.1/16-12 UN |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
A | 1.1/16-12 UN |
A1 | 44.5 mm |
B | 15.5 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 59 mm |
G | 55 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
SW | 36 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026