Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter DIN 3901 metrisch 24° compleet SFCE-6004/S25M

  • ERIKS:14311333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 27,80/ stukexcl. btw

€ 33,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
25S - M36x2.0
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.93 kg
A
M 36x2
A1
54 mm
B
20/30 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
79.2 mm
I
13.5 mm
L
14.6 mm
M
M 14x50
SW
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026