€ 29,80/ stukexcl. btw
€ 36,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flenssoort | SAE flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 25S - M36x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.42 kg |
A | M 36x2 |
A1 | 47.6 mm |
B | 20 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 70 mm |
G | 72.2 mm |
I | 12 mm |
L | 12.75 mm |
M | M 12x45 |
SW | 36 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026