€ 24,90/ stukexcl. btw
€ 30,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flenssoort | SAE flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 20S - M30x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.84 kg |
A | M 30x2 |
A1 | 41.3 mm |
B | 16 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
G | 61.2 mm |
I | 10.5 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x35 |
SW | 30 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026