Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter DIN 3901 metrisch 24° compleet SFCE-6001/S16M

  • ERIKS:14311180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 21,20/ stukexcl. btw

€ 25,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
16S - M24x1.5
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.46 kg
A
M 24x1.5
A1
31.8 mm
B
12 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
G
53.2 mm
I
8.5 mm
L
8.5 mm
M
M 8x30
SW
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026