Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter DIN 3901 metrisch 24° compleet SFCE-3005/L42M

  • ERIKS:14311147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 33,90/ stukexcl. btw

€ 41,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
42L - M52x2.0
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
1.34 kg
A
M 52x2
A1
60.3 mm
B
36 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
G
64.2 mm
I
11 mm
L
13.3 mm
M
M 12x35
SW
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026