€ 29,10/ stukexcl. btw
€ 35,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flenssoort | SAE flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 38S - M52x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 280 bar |
Gewicht | 1.39 kg |
A | M 52x2 |
A1 | 50.8 mm |
B | 28 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 73 mm |
G | 66.2 mm |
I | 16 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x35 |
SW | 46 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026