Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter DIN 3901 metrisch 24° compleet SFCE-3004/S30-M10

  • ERIKS:14311088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 29,10/ stukexcl. btw

€ 35,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
30S - M42x2.0
Max. bedrijfsdruk
280 bar
A
M 42x2
A1
50.8 mm
B
25/28 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
62.2 mm
I
13.5 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026