€ 23,40/ stukexcl. btw
€ 28,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flenssoort | SAE flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 28L - M36x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 160 bar |
Gewicht | 0.69 kg |
A | M 36x2 |
A1 | 44.5 mm |
B | 24 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 59 mm |
G | 54.2 mm |
I | 7.5 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
SW | 36 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026