€ 23,40/ stukexcl. btw
€ 28,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flenssoort | SAE flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 25S - M36x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Gewicht | 0.76 kg |
A | M 36x2 |
A1 | 38.1 mm |
B | 17 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 52 mm |
G | 57.2 mm |
I | 12 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
SW | 30 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026