Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter DIN 3901 metrisch 24° compleet SFCE-3001/S16M

  • ERIKS:14310902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 18,80/ stukexcl. btw

€ 22,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
16S - M24x1.5
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.32 kg
A
M 24x1.5
A1
30.2 mm
B
12 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
50.2 mm
I
8.5 mm
L
8.5 mm
M
M 8x25
SW
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026