Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter BSP-60° compleet SFCE-6006-G200M

  • ERIKS:14311412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 112,50/ stukexcl. btw

€ 136,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 2"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
2.16 kg
A
G 2"
A1
79.4 mm
B
38 mm
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
122 mm
L
21 mm
M
M 20x70
SW
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026