Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter BSP-60° compleet SFCE-6005-G112M

  • ERIKS:14311392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 70,20/ stukexcl. btw

€ 84,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1.1/2"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.89 kg
A
G 1.1/2"
A1
63.5 mm
B
30 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
96 mm
L
16.8 mm
M
M 16x55
SW
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026