Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter BSP-60° compleet SFCE-6004-G114M

  • ERIKS:14311366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 54,60/ stukexcl. btw

€ 66,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1.1/4"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.67 kg
A
G 1.1/4"
A1
54 mm
B
30 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
88 mm
L
14.6 mm
M
M 14x50
SW
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026