Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter BSP-60° compleet SFCE-6003-G100M

  • ERIKS:14311313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 39,20/ stukexcl. btw

€ 47,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.45 kg
A
G 1"
A1
47.6 mm
B
20 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
79 mm
L
13.3 mm
M
M 12x45
SW
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026