Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter BSP-60° compleet SFCE-3005-G112M

  • ERIKS:14311168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 50,10/ stukexcl. btw

€ 60,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1.1/2"
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
0.65 kg
A
G 1.1/2"
A1
60.3 mm
B
32 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
G
77 mm
L
13.3 mm
M
M 12x35
SW
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026