Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens adapter BSP-60° compleet SFCE-3002-G034M

  • ERIKS:14310964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 27,50/ stukexcl. btw

€ 33,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SFCE
Flenssoort
SAE flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 3/4"
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.26 kg
A
G 3/4"
A1
38.1 mm
B
17 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
G
62 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
SW
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026