€ 15,90/ stukexcl. btw
€ 19,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SFCE |
Flenssoort | SAE flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | BSP 60° conus |
Draadmaat | G 1/2" |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Gewicht | 0.16 kg |
A | G 1/2" |
A1 | 30.2 mm |
B | 12 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
G | 57 mm |
L | 8.5 mm |
M | M 8x25 |
SW | 24 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026