Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens 24° DIN 3901 metrisch getapt AFG-402M/S20-ZiNi

  • ERIKS:14306357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 25,50/ stukexcl. btw

€ 30,86incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE draadflens DIN 3901-3902
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
20S - M30x2.0
Max. bedrijfsdruk
420 bar
A
M 30x2
B
16 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
50 mm
G
52 mm
H
19 mm
I
10.5 mm
L
11.5 mm
M
M 10x35
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026