€ 50,30/ stukexcl. btw
€ 60,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFG |
Flenssoort | SAE draadflens DIN 3901-3902 |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 38S - M52x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Gewicht | 1.02 kg |
A | M 52x2 |
B | 32 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 70 mm |
H | 16 mm |
I | 16 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x35 |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026