Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens 24° DIN 3901 metrisch getapt AFG-106M/L42-ZiNi

  • ERIKS:14306291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 38,60/ stukexcl. btw

€ 46,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE draadflens DIN 3901-3902
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
42L - M52x2.0
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
1 kg
A
M 52x2
B
36 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
70 mm
H
16 mm
I
11 mm
L
13.5 mm
M
M 12x35
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026