Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens 24° DIN 3901 metrisch getapt AFG-104M/L35-ZiNi

  • ERIKS:14306249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 31,80/ stukexcl. btw

€ 38,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE draadflens DIN 3901-3902
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
35L - M45x2.0
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
0.72 kg
A
M 45x2
B
29 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
65 mm
H
14 mm
I
10.5 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026