Eriks
HAVIT

HAVIT SAE flens 24° DIN 3901 metrisch getapt AFG-102M/L28-ZiNi

  • ERIKS:14306186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 26,30/ stukexcl. btw

€ 31,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE draadflens DIN 3901-3902
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
28L - M36x2.0
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
0.5 kg
A
M 36x2
B
24 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
63 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026