€ 34,20/ stukexcl. btw
€ 41,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFG |
Flenssoort | SAE draadflens DIN 3901-3902 |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 22L - M30x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 160 bar |
Gewicht | 0.44 kg |
A | M 30x2 |
B | 19 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 55 mm |
G | 63 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x30 |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026