€ 18,90/ stukexcl. btw
€ 22,87incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFG |
Flenssoort | SAE draadflens DIN 3901-3902 |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 15L - M22x1.5 |
Max. bedrijfsdruk | 315 bar |
Gewicht | 0.25 kg |
A | M 22x1.5 |
B | 12 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
G | 52 mm |
H | 13 mm |
I | 7 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x25 |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026