€ 38,70/ stukexcl. btw
€ 46,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFG |
Flenssoort | SAE tegenflens DIN 3901-3902 |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 38S - M52x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.32 kg |
A | M 52x2 |
B | 29 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 60 mm |
H | 24 mm |
I | 16 mm |
M | M 14 |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026