€ 26,50/ stukexcl. btw
€ 32,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | GFG |
Flenssoort | SAE tegenflens DIN 3901-3902 |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 25S - M36x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.53 kg |
A | M 36x2 |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 70 mm |
E | 23.8 mm |
F | 55 mm |
G | 40 mm |
H | 19 mm |
I | 12 mm |
M | M 10 |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026