Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contraflens 24° DIN 3901 metrisch getapt GFG-106M/S38

  • ERIKS:14309699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,60/ stukexcl. btw

€ 61,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFG
Flenssoort
SAE tegenflens DIN 3901-3902
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
38S - M52x2.0
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
0.89 kg
A
M 52x2
B
32/36 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
16 mm
I
16 mm
M
M 12
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026